Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer Kunststoff weiß, Inhalt: 5,00 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Eimer Kunststoff weiß, Inhalt: 5,00 Liter
Produktbild zu Eimer Kunststoff weiß, Inhalt: 5,00 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-229978005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     101.258.02
EAN/GTIN:
     9002427258027
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Eimer Kunststoff weiß, Inhalt: 5,00 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9002427258027
Inhalt:
5 l
Höhe:
215 mm
ø:
225 mm
Farbe:
weiß
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
99
€ 9,90*
ab € 1,54*
€ 2,91*
€ 4,19*
ab € 1,47*
€ 2,91*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.