Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTHO Treteimer schwarz/metallicsilber, Inhalt: 40 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu ROTHO Treteimer schwarz/metallicsilber, Inhalt: 40 Liter
Produktbild zu ROTHO Treteimer schwarz/metallicsilber, Inhalt: 40 Liter
Anwendungsbild zu ROTHO Treteimer schwarz/metallicsilber, Inhalt: 40 Liter
Logo zu ROTHO Treteimer schwarz/metallicsilber, Inhalt: 40 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-229975170
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1754111005
EAN/GTIN:
     7610859233967
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
ROTHO Treteimer schwarz/metallicsilber, Inhalt: 40 Liter

»Paso«
Im Gegensatz zu Metalleimern gibt es kein Verrosten, keine Beulen und keine Fingerabdrücke.

Weitere Informationen:
Länge:
353 mm
Breite:
295 mm
Höhe:
676 mm
Inhalt:
40 l
Farbe:
metallic
EAN Stück:
7610859233967
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Metall
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
€ 5,59*
ab € 30,58*
€ 40,45*
3 Tage
38
€ 5,99*
ab € 30,70*
€ 42,55*
1 Tag
52
€ 5,45*
ab € 30,70*
€ 42,59*
4 Tage
46
€ 4,95*
ab € 31,56*
€ 43,53*
Lager 3391
36
€ 5,90*
ab € 31,76*
€ 43,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.