Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter mit Klappdeckel, Inhalt: 50,00 Liter, Höhe: 670 mm, Länge: 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Abfallbehälter mit Klappdeckel, Inhalt: 50,00 Liter, Höhe: 670 mm, Länge: 450 mm
Produktbild zu Abfallbehälter mit Klappdeckel, Inhalt: 50,00 Liter, Höhe: 670 mm, Länge: 450 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229929218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     886
EAN/GTIN:
     3086960227821
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Abfallbehälter mit Klappdeckel, Inhalt: 50,00 Liter, Höhe: 670 mm, Länge: 450 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
670 mm
Breite:
340 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
450 mm
Material:
Kunststoff
Inhalt:
50 l
EAN Stück:
3086960227821
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.