Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter, Inhalt: 50,00 Liter, Höhe: 390 mm, Länge: 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Abfallbehälter, Inhalt: 50,00 Liter, Höhe: 390 mm, Länge: 280 mm
Produktbild zu Abfallbehälter, Inhalt: 50,00 Liter, Höhe: 390 mm, Länge: 280 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229929217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     801
EAN/GTIN:
     9002363008014
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Abfallbehälter, Inhalt: 50,00 Liter, Höhe: 390 mm, Länge: 280 mm

Weitere Informationen:
Länge:
390 mm
EAN Stück:
9002363008014
Inhalt:
50 l
Höhe:
500 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Breite:
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.