Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkiste Kunststoff, weiß, Höhe: 105 mm, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stapelkiste Kunststoff, weiß, Höhe: 105 mm, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm
Produktbild zu Stapelkiste Kunststoff, weiß, Höhe: 105 mm, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229929174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1844
EAN/GTIN:
     9002363018440
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Stapelkiste Kunststoff, weiß, Höhe: 105 mm, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm

Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
EAN Stück:
9002363018440
Höhe:
105 mm
Länge:
400 mm
Inhalt:
10 l
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: stapelkasten kunststoff, stapel kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.