Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Kunststoff, weiß, Inhalt: 10,00 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Papierkorb Kunststoff, weiß, Inhalt: 10,00 Liter
Produktbild zu Papierkorb Kunststoff, weiß, Inhalt: 10,00 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-229929024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     817
EAN/GTIN:
     9002363008175
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb Kunststoff, weiß, Inhalt: 10,00 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9002363008175
Höhe:
270 mm
Inhalt:
10 l
ø:
270 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.