Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer stark weiß, Inhalt: 27,00 Liter, Höhe: 360 mm, ø: 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Eimer stark weiß, Inhalt: 27,00 Liter, Höhe: 360 mm, ø: 370 mm
Produktbild zu Eimer stark weiß, Inhalt: 27,00 Liter, Höhe: 360 mm, ø: 370 mm
Symbol zu Eimer stark weiß, Inhalt: 27,00 Liter, Höhe: 360 mm, ø: 370 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229929015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     732
EAN/GTIN:
     9002363007321
Suchbegriffe:
Haushaltseimer
Putzeimer
Wirtschaftseimer
haushaltseimer weiß
Eimer stark weiß, Inhalt: 27,00 Liter, Höhe: 360 mm, ø: 370 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9002363007321
Höhe:
360 mm
Inhalt:
27 l
ø:
370 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: haushaltseimer, putzeimer 27 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.