Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIES »Clixrack« Transportbox, Höhe: 315 mm, Länge: 400 mm, Breite: 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRIES »Clixrack« Transportbox, Höhe: 315 mm, Länge: 400 mm, Breite: 400 mm
Produktbild zu FRIES »Clixrack« Transportbox, Höhe: 315 mm, Länge: 400 mm, Breite: 400 mm
Produktbild zu FRIES »Clixrack« Transportbox, Höhe: 315 mm, Länge: 400 mm, Breite: 400 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Transportbox, Höhe: 315 mm, Länge: 400 mm, Breite: 400 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Transportbox, Höhe: 315 mm, Länge: 400 mm, Breite: 400 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Transportbox, Höhe: 315 mm, Länge: 400 mm, Breite: 400 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Transportbox, Höhe: 315 mm, Länge: 400 mm, Breite: 400 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Transportbox, Höhe: 315 mm, Länge: 400 mm, Breite: 400 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Transportbox, Höhe: 315 mm, Länge: 400 mm, Breite: 400 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Transportbox, Höhe: 315 mm, Länge: 400 mm, Breite: 400 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Transportbox, Höhe: 315 mm, Länge: 400 mm, Breite: 400 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Transportbox, Höhe: 315 mm, Länge: 400 mm, Breite: 400 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Transportbox, Höhe: 315 mm, Länge: 400 mm, Breite: 400 mm
Symbol zu FRIES »Clixrack« Transportbox, Höhe: 315 mm, Länge: 400 mm, Breite: 400 mm
Symbol zu FRIES »Clixrack« Transportbox, Höhe: 315 mm, Länge: 400 mm, Breite: 400 mm
Logo zu FRIES »Clixrack« Transportbox, Höhe: 315 mm, Länge: 400 mm, Breite: 400 mm
Logo zu FRIES »Clixrack« Transportbox, Höhe: 315 mm, Länge: 400 mm, Breite: 400 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229928009
Hersteller:
     FRIES
Herst.-Nr.:
     A301168
EAN/GTIN:
     9006279280090
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
transport-box kunststoff
transport box
FRIES »Clixrack« Transportbox, Höhe: 315 mm, Länge: 400 mm, Breite: 400 mm

Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
EAN Stück:
9006279280090
Höhe:
315 mm
Länge:
400 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: transportbox fries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FRIES
A301175
ab € 6,63*
Zubehör
FRIES
ZA 120074
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.