Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel, Buche, schwarz, gebeizt mit Steg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kleiderbügel, Buche, schwarz, gebeizt mit Steg
Produktbild zu Kleiderbügel, Buche, schwarz, gebeizt mit Steg
Artikel-Nr.:
     3391-229919003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     705015
EAN/GTIN:
     9002563750157
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel holz schwarz
holzkleiderbügel buche
Kleiderbügel, Buche, schwarz, gebeizt mit Steg

gebeizt mit Steg

Weitere Informationen:
Ausführung:
gebeizt, mit Steg
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Holz
Länge:
440 mm
Farbe:
schwarz
EAN Stück:
9002563750157
Weitere Suchbegriffe: holzkleiderbügel schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.