Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer doppelwandig, Metall, beige, 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Abfalleimer doppelwandig, Metall, beige, 10 Liter
Produktbild zu Abfalleimer doppelwandig, Metall, beige, 10 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-229906032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WB-1051-BEI
EAN/GTIN:
     4897020620907
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Abfalleimer doppelwandig, Metall, beige, 10 Liter

Ein praktischer und ästhetischer Eimer - Ideal für Hotels. Durch einen einzigartigen Aufbau bleibt der Müllbeutel verborgen. Gummiring am Fuss zum Schutz des Produktes und des Bodens. Edelstahlring am Einwurf für ein modernes Aussehen.

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Höhe:
266 mm
Material:
Metall
ø:
225 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
4897020620907
Inhalt:
10 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
24
€ 9,90*
ab € 27,59*
€ 39,18*
23 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 32,61*
€ 46,05*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
WB-1051-SSSTL
ab € 34,48*
Ähnlich
k.A.
WB-1051-BLA
ab € 27,43*
Ähnlich
Probbax
WB-1042-BLA
ab € 29,68*
Ähnlich
Probbax
WB-1042-BRN
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.