Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Kunststoff, schwarz, 90 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Treteimer Kunststoff, schwarz, 90 Liter
Produktbild zu Treteimer Kunststoff, schwarz, 90 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-229906012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SO-1290-BLA
EAN/GTIN:
     4897020624363
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Treteimer Kunststoff, schwarz, 90 Liter

Die bevorzugte Lösung für die sichere und berührungsfreie Entsorgung von Abfällen in der Gastronomie und im Gesundheitswesen.
Besteht aus recyceltem Kunststoff und ist mit einem Silberionenwirkstoff durchsetzt, der das Wachstum von Viren und Bakterien hemmt. Diese antimikrobielle und antibakterielle Eigenschaft ist langzeitstabil, widersteht Reinigungs- und Desinfektionsverfahren und ist mit HACCP-Protokollen kompatibel. Ein spezieller Aufkleber "Handschuhe/Masken" wird mit jedem Behälter geliefert.

Weitere Informationen:
Inhalt:
90 l
Breite:
495 mm
EAN Stück:
4897020624363
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
412 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Höhe:
820 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,43*
€ 206,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.