Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VACU VIN »Aktiv« elegant Weinkühler Edelstahl, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VACU VIN »Aktiv« elegant Weinkühler Edelstahl, silber
Produktbild zu VACU VIN »Aktiv« elegant Weinkühler Edelstahl, silber
Anwendungsbild zu VACU VIN »Aktiv« elegant Weinkühler Edelstahl, silber
Logo zu VACU VIN »Aktiv« elegant Weinkühler Edelstahl, silber
Logo zu VACU VIN »Aktiv« elegant Weinkühler Edelstahl, silber
Artikel-Nr.:
     3391-229901316
Hersteller:
     Vacu Vin
Herst.-Nr.:
     3649360
EAN/GTIN:
     8714793364936
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Schnellabkühler
Schnellkühler
VACU VIN »Aktiv« elegant Weinkühler Edelstahl, silber

  • Aktivkühler, ohne Eis
  • nach 5 Minuten gekühlt
  • Aufbewahrung im Gefrierfach
  • kein überfüllter Kühlschrank


»Aktiv« Elegant
Der Cooler kühlt den Wein - ohne Eis - sofort auf Trinktemperatur herunter! Der Elegant Cooler enthält ein wiederverwendbares Rapid-Ice-Kühlelement, das eine Flasche innerhalb von 5 Minuten kühlt und danach noch einige Stunden kühl hält. Mit dem Elegant Cooler hat man keinen Ärger mit Eis, Wasser oder nassen Etiketten, die sich von der Flasche lösen.

Weitere Informationen:
ø:
145 mm
EAN Stück:
8714793364936
Höhe:
205 mm
Ausführung:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Farbe:
silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
36030
ab € 10,00*
Sonstiges
Vacu Vin
8714793388031
ab € 7,86*
Sonstiges
Vacu Vin
8714793388048
ab € 7,87*
Sonstiges
k.A.
12012
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.