Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zitronenschnitzelpresse »Entenform«, Plexiglas, Höhe: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Zitronenschnitzelpresse »Entenform«, Plexiglas, Höhe: 60 mm
Produktbild zu Zitronenschnitzelpresse »Entenform«, Plexiglas, Höhe: 60 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229901100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     700102
EAN/GTIN:
     4024085358210
Suchbegriffe:
Limonenscheiben-Presse
Limonenscheibenpresse
Zitronenscheiben-Presse
Zitronenscheibenpresse
Zitronenschnitzelpresse »Entenform«, Plexiglas, Höhe: 60 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4024085358210
Höhe:
60 mm
Länge:
115 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.