Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Stemless« Trinkglas Polycarbonat, Inhalt: 0,40 Liter, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Stemless« Trinkglas Polycarbonat, Inhalt: 0,40 Liter, klar
Produktbild zu »Stemless« Trinkglas Polycarbonat, Inhalt: 0,40 Liter, klar
Artikel-Nr.:
     3391-229900905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
»Stemless« Trinkglas Polycarbonat, Inhalt: 0,40 Liter, klar

»Stemless«
Ideal für Hotels, Restaurants, Cafés, Kantinen, Krankenhäuser, Schulen
leichtes, langlebiges Material

Weitere Informationen:
ø:
57 mm
Höhe:
105 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Polycarbonat
EAN Stück:
5704713001549
Inhalt:
0,4 l
Farbe:
klar
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, universal-trinkglas 400ml, allzweck trinkglas, denndasaugeisstmit, frischAufgetischt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.