Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocktailglas Polycarbonat, Inhalt: 0,285 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Cocktailglas Polycarbonat, Inhalt: 0,285 Liter
Produktbild zu Cocktailglas Polycarbonat, Inhalt: 0,285 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-229900806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GJ5020-285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas
Cocktailglas Polycarbonat, Inhalt: 0,285 Liter

Weitere Informationen:
Höhe:
164 mm
Material:
Polycarbonat
Inhalt:
0,285 l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
81 mm
EAN Stück:
4260731922514
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.