Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Raclette-Spachtel 8-tlg., Akazie , Länge: 130 mm, Breite: 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo zu KESPER Raclette-Spachtel 8-tlg., Akazie , Länge: 130 mm, Breite: 35 mm
Logo zu KESPER Raclette-Spachtel 8-tlg., Akazie , Länge: 130 mm, Breite: 35 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228875271
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     28968
EAN/GTIN:
     4000270289682
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
Raclette-Spachtel
KESPER Raclette-Spachtel 8-tlg., Akazie , Länge: 130 mm, Breite: 35 mm

Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Akazie
EAN Stück:
4000270289682
Breite:
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.