Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Aufbewahrungsbox Kiefernholz, Höhe: 230 mm, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KESPER Aufbewahrungsbox Kiefernholz, Höhe: 230 mm, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm
Produktbild zu KESPER Aufbewahrungsbox Kiefernholz, Höhe: 230 mm, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm
Anwendungsbild zu KESPER Aufbewahrungsbox Kiefernholz, Höhe: 230 mm, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm
Logo zu KESPER Aufbewahrungsbox Kiefernholz, Höhe: 230 mm, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228875187
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     69604
EAN/GTIN:
     4000270696046
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter
KESPER Aufbewahrungsbox Kiefernholz, Höhe: 230 mm, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm

geflammt, mit Stapelleiste

Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Holz
Länge:
400 mm
EAN Stück:
4000270696046
Höhe:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Brotbox, Brotkiste, Buffetbox, Buffetkiste, Obstbox, Obstkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.