Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-228875179 Herst.-Nr.: 28444 EAN/GTIN: 4000270284441 |
| |
|
| | |
| KESPER Schneidbrett mit Saftrille, Akazienholz, ø: 300 mm
Weitere Informationen: | | EAN Stück: | 4000270284441 | ø: | 300 mm | Höhe: | 15 mm | Verfügbarkeit: | Lagerartikel | Material: | Holz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 5,69* | € 7,81* | | | | Lager 3391 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,86* | € 9,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|