Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 28444 Serviergeschirr Holz Rund Schieferplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 28444 Serviergeschirr Holz Rund Schieferplatte
Kesper 28444 Serviergeschirr Holz Rund Schieferplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66673821
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     28444
EAN/GTIN:
     4000270284441
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schieferplatte
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Form
Rund
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Dicke
15 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.