Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Buffet-Platte Schiefer, Höhe: 10 mm, Länge: 300 mm, Breite: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KESPER Buffet-Platte Schiefer, Höhe: 10 mm, Länge: 300 mm, Breite: 200 mm
Produktbild zu KESPER Buffet-Platte Schiefer, Höhe: 10 mm, Länge: 300 mm, Breite: 200 mm
Logo zu KESPER Buffet-Platte Schiefer, Höhe: 10 mm, Länge: 300 mm, Breite: 200 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228875034
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     38100
EAN/GTIN:
     4000270381003
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
buffetplatte schiefer
KESPER Buffet-Platte Schiefer, Höhe: 10 mm, Länge: 300 mm, Breite: 200 mm

Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
EAN Stück:
4000270381003
Höhe:
10 mm
Länge:
300 mm
Material:
Schiefer
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: buffetplatte, Schieferplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,56*
Lager 3391
555
1
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 5,28*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kesper
38101
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.