Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLTEX Krug Kunststoff, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 122 mm, ø: 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROLTEX Krug Kunststoff, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 122 mm, ø: 135 mm
Produktbild zu ROLTEX Krug Kunststoff, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 122 mm, ø: 135 mm
Logo zu ROLTEX Krug Kunststoff, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 122 mm, ø: 135 mm
Logo zu ROLTEX Krug Kunststoff, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 122 mm, ø: 135 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228828037
Hersteller:
     Roltex
Herst.-Nr.:
     AMP.10072050000
EAN/GTIN:
     5413909242436
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Saft-Krug
ROLTEX Krug Kunststoff, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 122 mm, ø: 135 mm




»Frost«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5413909242436
Material:
Kunststoff
Höhe:
122 mm
Inhalt:
0,5 l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
135 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
289
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 8,18*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,32*
€ 8,25*
Lager 3391
46
€ 9,90*
ab € 6,12*
€ 9,39*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roltex
AMO.18100010185
ab € 1,71*
Zubehör
Roltex
AMO.18100010165
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.