Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roltex Deckel aus Polypropylen in rot. Geeignet für die Saftkanne Lucy mit 0,5L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roltex Deckel aus Polypropylen in rot. Geeignet für die Saftkanne Lucy mit 0,5L
Roltex Deckel aus Polypropylen in rot. Geeignet für die Saftkanne Lucy mit 0,5L
Roltex Deckel aus Polypropylen in rot. Geeignet für die Saftkanne Lucy mit 0,5L
Artikel-Nr.:
     2813-373-017
Hersteller:
     Roltex
Herst.-Nr.:
     AMO.18100010165
EAN/GTIN:
     5413909267941
Suchbegriffe:
Krug-Deckel
Krugdeckel
krug deckel

Roltex Deckel aus Polypropylen in rot. Geeignet für die Saftkanne Lucy mit 0,5L Kapazität

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
rot
Höhe:
1 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.02 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 3,64*
20 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,93*
€ 3,68*
3 Tage
67
€ 9,90*
ab € 2,22*
€ 4,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roltex
AMP.10072050012
ab € 5,73*
Zubehör
Roltex
AMP.10072050005
ab € 5,71*
Zubehör
Roltex
AMP.10072050021
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.