Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Elegant« Tischkreidetafel, Länge: 150 mm, Breite: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Elegant« Tischkreidetafel, Länge: 150 mm, Breite: 100 mm
Produktbild zu »Elegant« Tischkreidetafel, Länge: 150 mm, Breite: 100 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228809025
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     ELE-BL-SM
EAN/GTIN:
     8718226492494
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
Tischtafel
»Elegant« Tischkreidetafel, Länge: 150 mm, Breite: 100 mm

»Elegant«
Witterungsbeständige Kreidetafeln mit lackiertem Buchenholzfuß. Präzise geformte, flexible, einfach zu reinigende Kreidetafeln mit nicht poröser Oberfläche. UV-, stoß-, schmutz-und kratzbeständig. Beinhaltet eine doppelseitige Kreidetafelschreibfläche.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
175 mm
EAN Stück:
8718226492494
Breite:
50 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Holz
Länge:
155 mm
Größe:
A6
Plattform:
150 x 100 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 12,01*
€ 18,02*
Lager 3391
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 14,08*
€ 19,72*
20 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,51*
€ 25,79*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
ELE-M-ME
ab € 11,90*
Sonstiges
Securit
P487
ab € 19,60*
Sonstiges
Securit
P485
ab € 11,20*
Sonstiges
Securit
ELE-TE-SM
ab € 12,03*
Sonstiges
Securit
ELE-BL-ME
ab € 14,22*
Sonstiges
Securit
ELE-TE-ME
ab € 14,16*
Sonstiges
Securit
ELE-BL-LA
ab € 17,93*
Sonstiges
Securit
ELE-TE-LA
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.