Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Elegant« Tischkreidetafel, Länge: 210 mm, Breite: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Elegant« Tischkreidetafel, Länge: 210 mm, Breite: 150 mm
Produktbild zu »Elegant« Tischkreidetafel, Länge: 210 mm, Breite: 150 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228809024
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     ELE-BL-ME
EAN/GTIN:
     8718226491831
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
securit tischaufsteller
»Elegant« Tischkreidetafel, Länge: 210 mm, Breite: 150 mm

»Elegant«
Witterungsbeständige Kreidetafeln mit lackiertem Buchenholzfuß. Präzise geformte, flexible, einfach zu reinigende Kreidetafeln mit nicht poröser Oberfläche. UV-, stoß-, schmutz-und kratzbeständig. Beinhaltet eine doppelseitige Kreidetafelschreibfläche.

Weitere Informationen:
Höhe:
233 mm
Material:
Holz
Länge:
200 mm
EAN Stück:
8718226491831
Farbe:
schwarz
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Breite:
60 mm
Größe:
A5
Plattform:
210 x 150 mm
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 14,23*
€ 21,17*
Lager 3391
7
€ 9,90*
ab € 16,57*
€ 23,18*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
ELE-M-ME
ab € 11,91*
Sonstiges
Securit
P487
ab € 19,47*
Sonstiges
Securit
P485
ab € 11,19*
Sonstiges
Securit
ELE-BL-SM
ab € 12,01*
Sonstiges
Securit
ELE-TE-SM
ab € 12,02*
Sonstiges
Securit
ELE-TE-ME
ab € 14,21*
Sonstiges
Securit
ELE-BL-LA
ab € 17,80*
Sonstiges
Securit
ELE-TE-LA
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.