Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZICZAC »Togo« Tischset rund, sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu ZICZAC »Togo« Tischset rund, sand
Symbol zu ZICZAC »Togo« Tischset rund, sand
Symbol zu ZICZAC »Togo« Tischset rund, sand
Logo zu ZICZAC »Togo« Tischset rund, sand
Logo zu ZICZAC »Togo« Tischset rund, sand
Artikel-Nr.:
     3391-228800763
Hersteller:
     ZICZAC
Herst.-Nr.:
     ZZ0474 SAND
EAN/GTIN:
     5413255112513
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen sand
ZICZAC »Togo« Tischset rund, sand

PVC in Lederoptik, vegan
hygienisch und pflegeleicht
zur Reinigung feucht abwischen

Weitere Informationen:
Dekor:
»Togo«
ø:
380 mm
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
EAN Stück:
5413255112513
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Form:
rund
Ausführung:
Lederoptik
Farbe:
sand
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.