Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZICZAC »Troja«Tischset eckig, creame


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu ZICZAC »Troja«Tischset eckig, creame
Symbol zu ZICZAC »Troja«Tischset eckig, creame
Symbol zu ZICZAC »Troja«Tischset eckig, creame
Logo zu ZICZAC »Troja«Tischset eckig, creame
Logo zu ZICZAC »Troja«Tischset eckig, creame
Artikel-Nr.:
     3391-228800759
Hersteller:
     ZICZAC
Herst.-Nr.:
     ZZ0489 CREAM
EAN/GTIN:
     5413255135024
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen
ZICZAC »Troja«Tischset eckig, creame

PU in Lederoptik, premium, vegan
hygienisch und pflegeleicht
zur Reinigung feucht abwischen

Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
5413255135024
Material:
Polyurethan (PU)
Form:
eckig
Ausführung:
Lederoptik
Farbe:
creame
Dekor:
»Troja«
Breite:
330 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.