Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZICZAC »Troja«Tischset oval, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ZICZAC »Troja«Tischset oval, anthrazit
Produktbild zu ZICZAC »Troja«Tischset oval, anthrazit
Symbol zu ZICZAC »Troja«Tischset oval, anthrazit
Symbol zu ZICZAC »Troja«Tischset oval, anthrazit
Logo zu ZICZAC »Troja«Tischset oval, anthrazit
Logo zu ZICZAC »Troja«Tischset oval, anthrazit
Artikel-Nr.:
     3391-228800708
Hersteller:
     ZICZAC
Herst.-Nr.:
     ZZ0490 CHARCOAL
EAN/GTIN:
     5413255126589
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen antrazit
ZICZAC »Troja«Tischset oval, anthrazit

PU in Lederoptik, premium, vegan
hygienisch und pflegeleicht
zur Reinigung feucht abwischen

Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan (PU)
EAN Stück:
5413255126589
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
450 mm
Breite:
330 mm
Ausführung:
Lederoptik
Form:
oval
Dekor:
»Troja«
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.