Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZICZAC »Troja«Tischset eckig, kaffee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ZICZAC »Troja«Tischset eckig, kaffee
Produktbild zu ZICZAC »Troja«Tischset eckig, kaffee
Symbol zu ZICZAC »Troja«Tischset eckig, kaffee
Symbol zu ZICZAC »Troja«Tischset eckig, kaffee
Logo zu ZICZAC »Troja«Tischset eckig, kaffee
Logo zu ZICZAC »Troja«Tischset eckig, kaffee
Artikel-Nr.:
     3391-228800702
Hersteller:
     ZICZAC
Herst.-Nr.:
     ZZ0489 COFFEE
EAN/GTIN:
     5413255126527
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen
ZICZAC »Troja«Tischset eckig, kaffee

PU in Lederoptik, premium, vegan
hygienisch und pflegeleicht
zur Reinigung feucht abwischen

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
5413255126527
Material:
Polyurethan (PU)
Länge:
450 mm
Breite:
330 mm
Ausführung:
Lederoptik
Form:
eckig
Dekor:
»Troja«
Farbe:
kaffee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.