Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 280 mm, unbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 280 mm, unbeschichtet
Produktbild zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 280 mm, unbeschichtet
Anwendungsbild zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 280 mm, unbeschichtet
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 280 mm, unbeschichtet - Elektroherd
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 280 mm, unbeschichtet - Elektroherd
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 280 mm, unbeschichtet - Gasherd
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 280 mm, unbeschichtet - Gasherd
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 280 mm, unbeschichtet - Keramikherd
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 280 mm, unbeschichtet - Keramikherd
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 280 mm, unbeschichtet - Induktionsherd
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 280 mm, unbeschichtet - Induktionsherd
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 280 mm, unbeschichtet - Backofen
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 280 mm, unbeschichtet - Backofen
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 280 mm, unbeschichtet - spülmaschinengeeignet
Logo zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 280 mm, unbeschichtet
Logo zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 280 mm, unbeschichtet
Artikel-Nr.:
     3391-227798602
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     163050-28R
EAN/GTIN:
     9006277986024
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 280 mm, unbeschichtet

Man nehme eine Hand voll Kreativität, eine Messerspitze Leidenschaft und eine Prise Fingerspitzengefühl - Kochen ist Kunst, genau dafür steht ilios Kochkunst. Gemacht für den professionellen Einsatz, überzeugt die Küchenlinie der Marke ilios durch hohe Qualität, Funktionalität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Genussdirigenten

Schnelles Anbraten, gemütlicheres Anschwitzen oder langsames Köcheln, egal was Ihr Musikstück verlangt, die ilios Kochkunst Bratpfannen, Sauteusen und Stielkasserollen werden in Ihren Händen zum persönlichen Taktstock. Denn die Genussdirigenten geben in ihrer Vielfalt auf jedem Herd den Takt vor.

Gebrauchs- und Pflegehinweise
  • Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen
  • Kunststoff- & Holzwender verwenden
  • Abkühlen lassen vor Reinigung
  • Weicher Schwamm zum Reinigen
  • Vor Erstgebrauch mit heißem Wasser reinigen
  • Kochgeschirr nie ohne Inhalt aufheizen

Krawatte
  • Alle »ilios« Kochkunst-Pfannen gibt es in ansprechenden Verpackungen für den Handel.

Auf der Krawatte
  • Produktabmessungen
  • Produkteigenschaften
  • Artikel im Original abgebildet
  • EAN-Code


  • hochwertiger rostfreier Edelstahl 18/10 mit energieeffizientem Aluminiumkapselboden
  • schwere und robuste Ausführung
  • sicheres und tropffreies Abgiessen durch stabilisierenden Schüttrand
  • Rumpf mattiert
  • wärmeisolierende Rohrgriffe aus rostfreiem Edelstahl


Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
280 mm
Ausführung:
unbeschichtet
Höhe:
50 mm
EAN Stück:
9006277986024
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ILIOS
163052-28R
ab € 54,38*
Sonstiges
ILIOS
163052-32R
ab € 76,98*
Sonstiges
ILIOS
163050-32R
ab € 53,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.