Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS »Besteck N° 5« Tafelgabel, Länge: 215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 5« Tafelgabel, Länge: 215 mm
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 5« Tafelgabel, Länge: 215 mm
Anwendungsbild zu ILIOS »Besteck N° 5« Tafelgabel, Länge: 215 mm
Logo zu ILIOS »Besteck N° 5« Tafelgabel, Länge: 215 mm
Logo zu ILIOS »Besteck N° 5« Tafelgabel, Länge: 215 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227798281
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
ILIOS »Besteck N° 5« Tafelgabel, Länge: 215 mm

für höchste Ansprüche in der Gastronomie
spülmaschinenfest
18/10 NC, Materialstärke: 2,8 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006277982811
Länge:
215 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
... > ilios > Nr. 5 > Tafelgabel
Weitere Suchbegriffe: menügabel ilios, menü gabel, 9|Tafelgabel, bestof2022, xmasMesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ILIOS
ab € 2,06*
Sonstiges
ILIOS
ab € 2,06*
Sonstiges
ILIOS
ab € 1,60*
Sonstiges
ILIOS
ab € 2,14*
Sonstiges
ILIOS
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.