Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIESSER Universalmesser Welle, Länge: 250 mm, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GIESSER Universalmesser Welle, Länge: 250 mm, violett
Produktbild zu GIESSER Universalmesser Welle, Länge: 250 mm, violett
Logo zu GIESSER Universalmesser Welle, Länge: 250 mm, violett
Artikel-Nr.:
     3391-227793057
Hersteller:
     GIESSER
Herst.-Nr.:
     8265 W 25 VI
EAN/GTIN:
     4010303090871
Suchbegriffe:
Universal-Messer
Universalmesser
universal messer
GIESSER Universalmesser Welle, Länge: 250 mm, violett

Die Klinge: aus hochwertigem Molybdän-Stahl. Sicheres Arbeiten garantieren die abgerundeten Messerrücken. Durch Handabzug entsteht eine perfekt geglättete Schneide für höchste Schärfe. Jede Klinge zeichnet sich durch leichte Nachschleifbarkeit aus.

Der Griff: aus weichem Material (TPE) bietet hohen Komfort bei Nässe und Fett. Das ergonomische Design garantiert rutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010303090871
Länge:
400 mm
Klingenlänge:
250 mm
Farbe:
violett
Material:
Chrom-Molybdän-Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.