Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Limetten-/Zitronenpresse, schwarz/rot, Höhe: 50 mm, Länge: 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu APS Limetten-/Zitronenpresse, schwarz/rot, Höhe: 50 mm, Länge: 210 mm
Symbol zu APS Limetten-/Zitronenpresse, schwarz/rot, Höhe: 50 mm, Länge: 210 mm
Symbol zu APS Limetten-/Zitronenpresse, schwarz/rot, Höhe: 50 mm, Länge: 210 mm
Logo zu APS Limetten-/Zitronenpresse, schwarz/rot, Höhe: 50 mm, Länge: 210 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227778435
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93214
EAN/GTIN:
     4004133932142
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse
APS Limetten-/Zitronenpresse, schwarz/rot, Höhe: 50 mm, Länge: 210 mm

Durch einfache Hebeltechnik entsteht kein großer Aufwand beim Auspressen von Zitronen oder Limetten.

Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Höhe:
50 mm
EAN Stück:
4004133932142
Breite:
70 mm
Farbe:
schwarz/rot
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Aluminium (ALU)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,31*
€ 11,74*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 8,37*
€ 11,80*
€ 5,50*
ab € 11,10*
€ 15,82*
Lager 3391
2
€ 9,90*
ab € 12,26*
€ 16,43*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 12,59*
€ 16,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.