Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Tret-Beutelhalter, Höhe: 960 mm, Länge: 590 mm, Breite: 430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Tret-Beutelhalter, Höhe: 960 mm, Länge: 590 mm, Breite: 430 mm
Produktbild zu APS Tret-Beutelhalter, Höhe: 960 mm, Länge: 590 mm, Breite: 430 mm
Produktbild zu APS Tret-Beutelhalter, Höhe: 960 mm, Länge: 590 mm, Breite: 430 mm
Produktbild zu APS Tret-Beutelhalter, Höhe: 960 mm, Länge: 590 mm, Breite: 430 mm
Symbol zu APS Tret-Beutelhalter, Höhe: 960 mm, Länge: 590 mm, Breite: 430 mm
Logo zu APS Tret-Beutelhalter, Höhe: 960 mm, Länge: 590 mm, Breite: 430 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227777591
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     580
EAN/GTIN:
     4004133005808
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
APS Tret-Beutelhalter, Höhe: 960 mm, Länge: 590 mm, Breite: 430 mm

Gummilippe 550 mm breit, Abstand zwischen Gummilippe und Bodenblech 820 mm
geeignet für Müllbeutel bis 120 ltr., 1100 x 700 mm, einfache Handhabung, 2 Lenkrollen mit Feststellern

Weitere Informationen:
Höhe:
960 mm
Breite:
430 mm
Länge:
590 mm
EAN Stück:
4004133005808
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
178
€ 4,95*
ab € 73,79*
€ 95,77*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 74,33*
€ 96,48*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 86,58*
€ 111,61*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,71*
€ 120,51*
Lager 3391
7
€ 5,90*
ab € 123,76*
€ 157,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0912-110
ab € 56,96*
Ähnlich
Testrut
235177
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.