Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS GN-Deckel, GN 1/3, Höhe: 30 mm, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS GN-Deckel, GN 1/3, Höhe: 30 mm, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm
Produktbild zu APS GN-Deckel, GN 1/3, Höhe: 30 mm, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm
Symbol zu APS GN-Deckel, GN 1/3, Höhe: 30 mm, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm
Symbol zu APS GN-Deckel, GN 1/3, Höhe: 30 mm, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm
Symbol zu APS GN-Deckel, GN 1/3, Höhe: 30 mm, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm
Logo zu APS GN-Deckel, GN 1/3, Höhe: 30 mm, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm
Logo zu APS GN-Deckel, GN 1/3, Höhe: 30 mm, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227776547
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82019
EAN/GTIN:
     4004133820197
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel 1/3 pp
APS GN-Deckel, GN 1/3, Höhe: 30 mm, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
EAN Stück:
4004133820197
Breite:
175 mm
Länge:
325 mm
GN:
1/3
Material:
Polycarbonat (PC)
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel polycarbonat, gn deckel, Gastronormdeckel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,91*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 5,01*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 3,94*
€ 6,13*
Lager 3391
9
€ 9,90*
ab € 4,34*
€ 6,71*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 4,58*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.