Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpkanne »Airpot«, 18/10 Edelstahl, satiniert, doppelwandig, Inhalt: 3,00 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Pumpkanne »Airpot«, 18/10 Edelstahl, satiniert, doppelwandig, Inhalt: 3,00 Liter
Produktbild zu Pumpkanne »Airpot«, 18/10 Edelstahl, satiniert, doppelwandig, Inhalt: 3,00 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227773679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116710
EAN/GTIN:
     4005437821026
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Pumpkanne »Airpot«, 18/10 Edelstahl, satiniert, doppelwandig, Inhalt: 3,00 Liter

»Airpot«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4005437821026
Höhe:
360 mm
Inhalt:
3 l
ø:
145 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.