Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS GN-Transport-Steck-Deckel GN 1/3, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS GN-Transport-Steck-Deckel GN 1/3, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm
Produktbild zu APS GN-Transport-Steck-Deckel GN 1/3, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm
Symbol zu APS GN-Transport-Steck-Deckel GN 1/3, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm
Symbol zu APS GN-Transport-Steck-Deckel GN 1/3, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm
Symbol zu APS GN-Transport-Steck-Deckel GN 1/3, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm
Symbol zu APS GN-Transport-Steck-Deckel GN 1/3, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm
Logo zu APS GN-Transport-Steck-Deckel GN 1/3, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm
Logo zu APS GN-Transport-Steck-Deckel GN 1/3, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772738
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     80025
EAN/GTIN:
     4004133800250
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl gn1/3
APS GN-Transport-Steck-Deckel GN 1/3, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm

Silikondichtung, Griffmulde und Loch gegen Unterdruck,
nicht für Kombidämpfer geeignet,
nicht über 100°C erwärmen

Weitere Informationen:
Länge:
325 mm
EAN Stück:
4004133800250
GN:
1/3
Breite:
175 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel edelstahl, gn deckel, Gastronormdeckel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 11,89*
€ 15,44*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,02*
€ 15,58*
€ 5,50*
ab € 15,89*
€ 21,52*
Lager 3391
118
€ 9,90*
ab € 16,69*
€ 21,65*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 16,77*
€ 21,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-80023
ab € 21,63*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-80024
ab € 13,53*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-80026
ab € 10,21*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-80027
ab € 8,36*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-80028
ab € 19,40*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-80029
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.