Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Tao« Tischset Feinband, beige, Höhe: 1 mm, Länge: 450 mm, Breite: 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Tao« Tischset Feinband, beige, Höhe: 1 mm, Länge: 450 mm, Breite: 330 mm
Produktbild zu APS »Tao« Tischset Feinband, beige, Höhe: 1 mm, Länge: 450 mm, Breite: 330 mm
Symbol zu APS »Tao« Tischset Feinband, beige, Höhe: 1 mm, Länge: 450 mm, Breite: 330 mm
Symbol zu APS »Tao« Tischset Feinband, beige, Höhe: 1 mm, Länge: 450 mm, Breite: 330 mm
Logo zu APS »Tao« Tischset Feinband, beige, Höhe: 1 mm, Länge: 450 mm, Breite: 330 mm
Logo zu APS »Tao« Tischset Feinband, beige, Höhe: 1 mm, Länge: 450 mm, Breite: 330 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772716
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     60503
EAN/GTIN:
     4004133605039
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen beige
APS »Tao« Tischset Feinband, beige, Höhe: 1 mm, Länge: 450 mm, Breite: 330 mm

»Tao«

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Länge:
450 mm
EAN Stück:
4004133605039
Breite:
330 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, platzmatten aps
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
6
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,40*
13 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 2,40*
€ 3,42*
14 Tage
6
6
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,47*
3 Tage
24
6
€ 12,90*
ab € 3,66*
€ 5,05*
Lager 3391
10
1
€ 9,90*
ab € 3,69*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.