Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Classic« Menage Essig, Öl, Höhe: 230 mm, Länge: 145 mm, Breite: 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Classic« Menage Essig, Öl, Höhe: 230 mm, Länge: 145 mm, Breite: 85 mm
Produktbild zu APS »Classic« Menage Essig, Öl, Höhe: 230 mm, Länge: 145 mm, Breite: 85 mm
Symbol zu APS »Classic« Menage Essig, Öl, Höhe: 230 mm, Länge: 145 mm, Breite: 85 mm
Symbol zu APS »Classic« Menage Essig, Öl, Höhe: 230 mm, Länge: 145 mm, Breite: 85 mm
Symbol zu APS »Classic« Menage Essig, Öl, Höhe: 230 mm, Länge: 145 mm, Breite: 85 mm
Symbol zu APS »Classic« Menage Essig, Öl, Höhe: 230 mm, Länge: 145 mm, Breite: 85 mm
Logo zu APS »Classic« Menage Essig, Öl, Höhe: 230 mm, Länge: 145 mm, Breite: 85 mm
Logo zu APS »Classic« Menage Essig, Öl, Höhe: 230 mm, Länge: 145 mm, Breite: 85 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772672
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40440
EAN/GTIN:
     4004133404403
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
salz und pfeffer menage
gewürzständer
APS »Classic« Menage Essig, Öl, Höhe: 230 mm, Länge: 145 mm, Breite: 85 mm

»Classic«
Glasbehälter mit Edelstahl-Deckel und tropffreiem Kunststoff-Ausgießer

Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
EAN Stück:
4004133404403
Höhe:
230 mm
Länge:
145 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: menage aps
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,67*
€ 21,53*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 16,24*
€ 22,10*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 16,29*
€ 22,24*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 21,63*
€ 29,29*
Lager 3391
20
€ 9,90*
ab € 21,67*
€ 29,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
40313
ab € 2,45*
Zubehör
Assheuer + Pott
40441
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.