Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essig-/Öl-Menage 14,5 x 8,5 cm, H: 23 cm 18/8 Edelstahl, oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essig-/Öl-Menage 14,5 x 8,5 cm, H: 23 cm 18/8 Edelstahl, oval
Essig-/Öl-Menage 14,5 x 8,5 cm, H: 23 cm 18/8 Edelstahl, oval
Artikel-Nr.:
     2813-383-941
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40440
EAN/GTIN:
     4004133404403
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
salz und pfeffer menage
gewürzständer

Essig-/Öl-Menage 14,5 x 8,5 cm, H: 23 cm 18/8 Edelstahl, oval Essig-/Öl-Glasbehälter, 200 ml mit Edelstahldeckel und tropf-
freiem PE-Ausgießer spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
15 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
22 cm
Gewicht:
0.83 kg
Form:
oval
Weitere Suchbegriffe: aps menage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 16,14*
€ 22,26*
5 Tage
35
€ 4,95*
ab € 16,41*
€ 22,40*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,80*
€ 26,97*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 21,78*
€ 29,39*
3 Tage
47
€ 9,90*
ab € 21,74*
€ 29,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
40313
ab € 2,46*
Zubehör
Assheuer + Pott
40441
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.