Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Blue« Streichpalette, Höhe: 20 mm, Länge: 380 mm, Breite: 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Blue« Streichpalette, Höhe: 20 mm, Länge: 380 mm, Breite: 40 mm
Produktbild zu APS »Blue« Streichpalette, Höhe: 20 mm, Länge: 380 mm, Breite: 40 mm
Symbol zu APS »Blue« Streichpalette, Höhe: 20 mm, Länge: 380 mm, Breite: 40 mm
Symbol zu APS »Blue« Streichpalette, Höhe: 20 mm, Länge: 380 mm, Breite: 40 mm
Symbol zu APS »Blue« Streichpalette, Höhe: 20 mm, Länge: 380 mm, Breite: 40 mm
Logo zu APS »Blue« Streichpalette, Höhe: 20 mm, Länge: 380 mm, Breite: 40 mm
Logo zu APS »Blue« Streichpalette, Höhe: 20 mm, Länge: 380 mm, Breite: 40 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772594
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     88922
EAN/GTIN:
     4004133889224
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe
APS »Blue« Streichpalette, Höhe: 20 mm, Länge: 380 mm, Breite: 40 mm

flexible Edelstahl-Klinge, rutschfester Griff, hitzebeständig

Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
EAN Stück:
4004133889224
Länge:
380 mm
Klingenlänge:
250 mm
Höhe:
20 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,80*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 6,84*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,04*
€ 8,99*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 6,58*
€ 9,59*
Lager 3391
11
€ 9,90*
ab € 6,64*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.