Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Pure« Tablett, weiß, Höhe: 25 mm, ø: 510 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Pure« Tablett, weiß, Höhe: 25 mm, ø: 510 mm
Produktbild zu APS »Pure« Tablett, weiß, Höhe: 25 mm, ø: 510 mm
Symbol zu APS »Pure« Tablett, weiß, Höhe: 25 mm, ø: 510 mm
Symbol zu APS »Pure« Tablett, weiß, Höhe: 25 mm, ø: 510 mm
Symbol zu APS »Pure« Tablett, weiß, Höhe: 25 mm, ø: 510 mm
Logo zu APS »Pure« Tablett, weiß, Höhe: 25 mm, ø: 510 mm
Logo zu APS »Pure« Tablett, weiß, Höhe: 25 mm, ø: 510 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772458
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83484
EAN/GTIN:
     4004133834842
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Gastronomie-Tablett
APS »Pure« Tablett, weiß, Höhe: 25 mm, ø: 510 mm

Durch das zeitlose und klare Design ist PURE in jedem Umfeld einsetzbar, die Farbvarianten schaffen Gestaltungsspielraum. Jeder Einsatzbereich ist durch sechs unterschiedliche Größen abgedeckt.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133834842
ø:
510 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
25 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Melamin (MF)
... > Melamin > Pure > Tablett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
9
€ 9,90*
ab € 22,32*
€ 29,17*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,36*
€ 33,01*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 33,01*
€ 41,57*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.