Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Big« Buffet-Leiter, Höhe: 660 mm, Länge: 390 mm, Breite: 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Big« Buffet-Leiter, Höhe: 660 mm, Länge: 390 mm, Breite: 310 mm
Produktbild zu APS »Big« Buffet-Leiter, Höhe: 660 mm, Länge: 390 mm, Breite: 310 mm
Symbol zu APS »Big« Buffet-Leiter, Höhe: 660 mm, Länge: 390 mm, Breite: 310 mm
Symbol zu APS »Big« Buffet-Leiter, Höhe: 660 mm, Länge: 390 mm, Breite: 310 mm
Symbol zu APS »Big« Buffet-Leiter, Höhe: 660 mm, Länge: 390 mm, Breite: 310 mm
Logo zu APS »Big« Buffet-Leiter, Höhe: 660 mm, Länge: 390 mm, Breite: 310 mm
Logo zu APS »Big« Buffet-Leiter, Höhe: 660 mm, Länge: 390 mm, Breite: 310 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772328
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11599
EAN/GTIN:
     4004133115996
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
APS »Big« Buffet-Leiter, Höhe: 660 mm, Länge: 390 mm, Breite: 310 mm

»Big«

Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
EAN Stück:
4004133115996
Höhe:
660 mm
Länge:
390 mm
Ausführung:
11-teiliges Set: 6 Glasschalen ø 230 mm 2,5 Liter, 1 Leiter, 2 Doppelringe, 2 Einzelringe, einfach und individuell zusammensetzbar
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 102,18*
€ 126,07*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 103,45*
€ 128,14*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,50*
€ 130,93*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 144,83*
€ 177,36*
Lager 3391
3
€ 9,90*
ab € 150,15*
€ 183,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
10003
ab € 1,34*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-11878
ab € 7,21*
Zubehör
ARC International
ARC V4034
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.