Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Profi Line« Tablett, GN 1/1, Höhe: 10 mm, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Profi Line« Tablett, GN 1/1, Höhe: 10 mm, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Produktbild zu APS »Profi Line« Tablett, GN 1/1, Höhe: 10 mm, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Symbol zu APS »Profi Line« Tablett, GN 1/1, Höhe: 10 mm, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Symbol zu APS »Profi Line« Tablett, GN 1/1, Höhe: 10 mm, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Symbol zu APS »Profi Line« Tablett, GN 1/1, Höhe: 10 mm, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Symbol zu APS »Profi Line« Tablett, GN 1/1, Höhe: 10 mm, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Symbol zu APS »Profi Line« Tablett, GN 1/1, Höhe: 10 mm, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Symbol zu APS »Profi Line« Tablett, GN 1/1, Höhe: 10 mm, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Logo zu APS »Profi Line« Tablett, GN 1/1, Höhe: 10 mm, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Logo zu APS »Profi Line« Tablett, GN 1/1, Höhe: 10 mm, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772175
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11110
EAN/GTIN:
     4004133111103
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett
APS »Profi Line« Tablett, GN 1/1, Höhe: 10 mm, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm

hochglanzpoliert

Weitere Informationen:
Breite:
325 mm
EAN Stück:
4004133111103
Länge:
530 mm
Höhe:
10 mm
Ausführung:
glatter schmaler Rand
GN:
1/1
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Euronormtablett, GN-Tablett, Gastronorm-Tablett, Gastronomie-Tablett, Gastronomietablett, Tablett, Tablett Gastronomie, gn tablett edelstahl, gn tablett, gn-tablett 1/1, Buffetplatte, Edelstahlplatte, GN-Platte, Servierplatte, Serviertablett
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,40*
€ 14,35*
14 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,59*
€ 14,56*
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 14,65*
Lager 3391
120
€ 9,90*
ab € 14,26*
€ 18,84*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 14,20*
€ 18,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11000
ab € 17,74*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11100
ab € 17,77*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-388
ab € 9,39*
Sonstiges
Weis
25050
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.