Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEPP »Accent« Fischmesser, Edelstahl 18/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu HEPP »Accent« Fischmesser, Edelstahl 18/10
Produktbild zu HEPP »Accent« Fischmesser, Edelstahl 18/10
Anwendungsbild zu HEPP »Accent« Fischmesser, Edelstahl 18/10
Anwendungsbild zu HEPP »Accent« Fischmesser, Edelstahl 18/10
Logo zu HEPP »Accent« Fischmesser, Edelstahl 18/10
Logo zu HEPP »Accent« Fischmesser, Edelstahl 18/10
Artikel-Nr.:
     3391-227771083
Hersteller:
     Hepp
Herst.-Nr.:
     100531140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fisch-Messer
Fischmesser
fischmesser hepp
fisch messer
HEPP »Accent« Fischmesser, Edelstahl 18/10

Weitere Informationen:
EAN Stück:
829935107345
Klingenlänge:
85 mm
Länge:
204 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Ausführung 2:
Edelstahl 18/10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,23004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,01917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,46004*
€ 90,98745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,82008*
€ 90,2259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,60*
€ 86,394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,12*
€ 85,8228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,23004*
€ 71,67375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.