Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD&WIELPÜTZ »Montego« Pizzamesser 18/10 NC, Länge: 225 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu PICARD&WIELPÜTZ »Montego« Pizzamesser 18/10 NC, Länge: 225 mm
Produktbild zu PICARD&WIELPÜTZ »Montego« Pizzamesser 18/10 NC, Länge: 225 mm
Logo zu PICARD&WIELPÜTZ »Montego« Pizzamesser 18/10 NC, Länge: 225 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227765015
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     194197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser
PICARD&WIELPÜTZ »Montego« Pizzamesser 18/10 NC, Länge: 225 mm

»Montego«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4005481794369
Klingenlänge:
110 mm
Länge:
225 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: pizzamesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,41008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,95084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,58008*
€ 139,9203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,71008*
€ 138,885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,12*
€ 135,8028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,67*
€ 131,6973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,41008*
€ 113,538
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.