Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creme-Brulee-Schale, ø: 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Creme-Brulee-Schale, ø: 110 mm
Produktbild zu Creme-Brulee-Schale, ø: 110 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227761643
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     09150
EAN/GTIN:
     8423609091507
Suchbegriffe:
Creme-Brulee-Förmchen
Creme-Brulee-Schale
Crème-Brûlée-Förmchen
Crème-Brûlée-Schale
Creme-Brulee-Schale, ø: 110 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8423609091507
Material:
Keramik
ø:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: creme brulee schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.