Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAUTERJUNG Pizzaofenbürste Messingdraht, mit Schaber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LAUTERJUNG Pizzaofenbürste Messingdraht, mit Schaber
Produktbild zu LAUTERJUNG Pizzaofenbürste Messingdraht, mit Schaber
Logo zu LAUTERJUNG Pizzaofenbürste Messingdraht, mit Schaber
Artikel-Nr.:
     3391-227756286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     37998
EAN/GTIN:
     4005369379985
Suchbegriffe:
Backofen-Bürste
Backofenbürste
Grillofen-Bürste
Pizzaofen-Bürste
LAUTERJUNG Pizzaofenbürste Messingdraht, mit Schaber

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
4005369379985
Breite:
250 mm
Material:
Holz
Länge:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: Pizzaofenbürste, backofen bürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.