Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WÜSTHOF Messerschärfer, Länge: 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WÜSTHOF Messerschärfer, Länge: 210 mm
Produktbild zu WÜSTHOF Messerschärfer, Länge: 210 mm
Anwendungsbild zu WÜSTHOF Messerschärfer, Länge: 210 mm
Anwendungsbild zu WÜSTHOF Messerschärfer, Länge: 210 mm
Logo zu WÜSTHOF Messerschärfer, Länge: 210 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227751189
Hersteller:
     Wüsthof
Herst.-Nr.:
     3069730102
EAN/GTIN:
     4002293118871
Suchbegriffe:
Hand-Messerschärfer
Manuelle Messerschärfer
hand messerschärfer
WÜSTHOF Messerschärfer, Länge: 210 mm

Messerschärfer mit zwei Stufen

Stufe 1 (grob): Karbid- bzw. Diamant-Schleifkörper zum Schärfen von stumpfen Messern

Stufe 2 (fein): Keramikstäbe zum regelmäßigen Nachschleifen der Klinge (auch bei jap. Kochmessern - Santoku) und zum Feinschliff nach Verwendung der Stufe 1. Durch die vorgegebenen Winkel der Schärfstäbe wird die Klinge exakt geführt. Die ergonomische Griffgestaltung und die rutschhemmende Unterseite garantieren die komfortable und sichere Handhabung. Auch für Messer mit Wellenschliff empfehlenswert - hierbei aber nur die 2. Stufe verwenden.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4002293118871
Länge:
210 mm
Höhe:
45 mm
Breite:
90 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weis
17127
€ 21,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.