Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINTINOX »Professional« Messerblock 6-tlg., Höhe: 250 mm, ø: 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PINTINOX »Professional« Messerblock 6-tlg., Höhe: 250 mm, ø: 120 mm
Produktbild zu PINTINOX »Professional« Messerblock 6-tlg., Höhe: 250 mm, ø: 120 mm
Logo zu PINTINOX »Professional« Messerblock 6-tlg., Höhe: 250 mm, ø: 120 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227725543
Hersteller:
     Pinti Inox
Herst.-Nr.:
     741000EE
EAN/GTIN:
     8007163139334
Suchbegriffe:
Gastronomie-Messersatz
Küchenmesser-Satz
Küchenmesser-Set
Küchenmessersatz
PINTINOX »Professional« Messerblock 6-tlg., Höhe: 250 mm, ø: 120 mm

»Professional«
bestehend aus: Aufschnittmesser 200 mm, Brotmesser 200 mm, Küchenmesser 200 mm, Küchenmesser 120 mm, Spickmesser 90 mm, Gemüsemesser 75 mm, Messerblock

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8007163139334
Höhe:
250 mm
ø:
120 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.