Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINTINOX »Exclusiv« Pizzamesser 18/10 NC, Länge: 210 mm, Klingenlänge: 95 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu PINTINOX »Exclusiv« Pizzamesser 18/10 NC, Länge: 210 mm, Klingenlänge: 95 mm
Produktbild zu PINTINOX »Exclusiv« Pizzamesser 18/10 NC, Länge: 210 mm, Klingenlänge: 95 mm
Logo zu PINTINOX »Exclusiv« Pizzamesser 18/10 NC, Länge: 210 mm, Klingenlänge: 95 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227725241
Hersteller:
     Pinti Inox
Herst.-Nr.:
     7400051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser
PINTINOX »Exclusiv« Pizzamesser 18/10 NC, Länge: 210 mm, Klingenlänge: 95 mm

»Exclusiv«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8007163010077
Klingenlänge:
95 mm
Länge:
210 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: pizzamesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,11008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,92584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,54*
€ 89,8926
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,88004*
€ 87,91725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,32008*
€ 84,8709
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,14*
€ 83,4666
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,11008*
€ 70,341
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Giesser
9465 SP -3
ab € 11,38*
Sonstiges
Picard
194197
ab € 95,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.